Wieland - embase coudée PCB fermée 9 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage + fla - 25.339.3953.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573558991
Réf. Sonepar
00355355899
Réf. Fournisseur
25.339.3953.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


