Wieland - embase coudée PCB mâle fermé 2 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou de - 25.358.3206.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 12 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088097409
Réf. Sonepar
00355809740
Réf. Fournisseur
25.358.3206.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
12 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Embase coudée PCB mâle fermé 2 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou de fixation
SchémaPDF
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


