Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm sans marquage - 25.358.4253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573195349

Réf. Sonepar

00355319534

Réf. Fournisseur

25.358.4253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase coudée PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm sans marquage avec trou de fixation