Wieland - embase droite PCB coudé femelle 10 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marq - 25.343.1053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB  coudé femelle 10 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573505308

Réf. Sonepar

00355350530

Réf. Fournisseur

25.343.1053.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB CI coudé F 10p. pas 5,08mm avec marq. 8213 bl/10 w gris