Wieland - embase droite PCB coudé femelle 3 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marqu - 25.343.0353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB  coudé femelle 3 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573355705

Réf. Sonepar

00355335570

Réf. Fournisseur

25.343.0353.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB CI coudé F 3p. pas 5,08mm avec marq. 8213 bl/3 w gris