Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase droite PCB coudé femelle 4 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm sans marqu - 25.343.3453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB  coudé femelle 4 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm sans marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 12 A

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573333154

Réf. Sonepar

00355333315

Réf. Fournisseur

25.343.3453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

12 A

dimension des raccordements:

5.08 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB CI coudé F 4p. pas 5,08mm sans marq. 8213 bl/4 w gris

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland