Wieland - embase droite PCB femelle 11 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marquage - 25.342.1153.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 11
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 12 A
angle circuit imprimé/contact - 90° (vertical vers le haut)
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573517264
Réf. Sonepar
00355351726
Réf. Fournisseur
25.342.1153.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
11
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
12 A
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


