Wieland - embase droite PCB femelle 14 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm sans marquage - 25.342.4453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - raccord à souder
matériau du corps isolant - thermoplastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573355682
Réf. Sonepar
00355335568
Réf. Fournisseur
25.342.4453.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
thermoplastique
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


