Wieland - embase droite PCB femelle 24 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marquage - 25.342.2453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB  femelle 24 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573190573

Réf. Sonepar

00355319057

Réf. Fournisseur

25.342.2453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

24

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB CI droit F 24p. pas 5,08mm avec marq. 8213 bl/24 gris

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland