Wieland - embase droite PCB femelle 7 pôles séries 8213 bl pas de 5,08mm avec marquage - 25.342.0753.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
courant assigné In - 12 A
angle circuit imprimé/contact - 90° (vertical vers le haut)
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - raccord à souder
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573559035
Réf. Sonepar
00355355903
Réf. Fournisseur
25.342.0753.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
7
courant assigné In:
12 A
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


