Wieland - embase droite PCB fermée 4 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noir - 25.330.3416.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
170 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573876989
Réf. Sonepar
00355387698
Réf. Fournisseur
25.330.3416.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


