Wieland - embase droite PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans mar - 25.350.4206.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 12 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573875630
Réf. Sonepar
00355387563
Réf. Fournisseur
25.350.4206.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
12 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Embase droite PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans marquage
SchémaPDF


