Wieland - embase droite PCB mâle fermée 2 pôles séries 8313 s pas 7,50mm sans marquage - 25.370.3253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB mâle fermée 2 pôles séries 8313 s pas 7,50mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • dimension des contacts - 7.5 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573196599

Réf. Sonepar

00355319659

Réf. Fournisseur

25.370.3253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

dimension des contacts:

7.5 mm

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase droite PCB mâle fermée 2 pôles séries 8313 s pas 7,50mm sans marquage

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland