Wieland - embase droite PCB mâle fermée 5 pôles séries 8313 s pas 7,50mm sans marquage - 25.370.3553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB mâle fermée 5 pôles séries 8313 s pas 7,50mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573196650

Réf. Sonepar

00355319665

Réf. Fournisseur

25.370.3553.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embase droite PCB mâle fermée 5 pôles séries 8313 s pas 7,50mm sans marquage

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland