Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase ex gut gd10 m20 09ia z0-bas - 70.333.1036.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase ex gut gd10 m20 09ia z0-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - en dessous

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573739987

Réf. Sonepar

00355373998

Réf. Fournisseur

70.333.1036.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

en dessous

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

52 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

84 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Oui

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase fermée atex taille 10 double levier de verrouillage, 1xpe sur le dessous M20, IP54

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland