Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase ex gut gk 6 09ia z-bas - 70.320.0628.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase ex gut gk 6 09ia z-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573220034

Réf. Sonepar

00355322003

Réf. Fournisseur

70.320.0628.9

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

44 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

80 mm

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-20...-20 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase ouverte atex taille 6 simple levier de verrouillage, sans couvercle

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland