Wieland - embase ex gut gm 6 m25 09ia z0-bas - 70.335.0636.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573740228
Réf. Sonepar
00355374022
Réf. Fournisseur
70.335.0636.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
52 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
84 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec presse-étoupe:
Oui
température de fonctionnement:
-20...60 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui


