Wieland - embase ex gut gv 6 09ia z-bas - 99.700.3329.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 44 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573300651
Réf. Sonepar
00355330065
Réf. Fournisseur
99.700.3329.7
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
44 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
80 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
température de fonctionnement:
60...60 °C
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


