Wieland - embase fermée taille 10 double levier de verrouillage, 2 PE latéral PG16 IP54 - 70.330.1028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase fermée taille 10 double levier de verrouillage, 2 PE latéral PG16 IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec presse-étoupe - Oui

  • avec volet de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573220355

Réf. Sonepar

00355322035

Réf. Fournisseur

70.330.1028.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase fermée taille 10 double levier de verrouillage, 2 PE latéral PG16 IP54

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland