Wieland - embase fermée taille 10 simple levier de verrouillage, avec couvercle, 2 PE laté - 70.340.1028.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
avec presse-étoupe - Oui
avec volet de protection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573220799
Réf. Sonepar
00355322079
Réf. Fournisseur
70.340.1028.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


