Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase fermée taille 16 double levier de verrouillage, 2 filees latéral PG21 - 70.330.1628.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase fermée taille 16 double levier de verrouillage, 2 filees latéral PG21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • avec volet de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573220409

Réf. Sonepar

00355322040

Réf. Fournisseur

70.330.1628.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

autre

avec volet de protection:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase fermée taille 16 double levier de verrouillage, 2 filetages latéral PG21

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland