Wieland - embase fermée taille 16 simple levier de verrouillage, 1x filee latéral gauche P - 70.331.1628.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps - autre
avec volet de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573220546
Réf. Sonepar
00355322054
Réf. Fournisseur
70.331.1628.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
autre
avec volet de protection:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


