Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase fermée taille 16 simple levier de verrouillage, avec couvercle, 2 filees - 70.340.1628.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase fermée taille 16 simple levier de verrouillage, avec couvercle, 2 filees

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573220836

Réf. Sonepar

00355322083

Réf. Fournisseur

70.340.1628.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Embase fermée taille 16 double levier de verrouillage, avec couvercle, 2 filetages latéral PG21

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland