Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, 2 PE latéral PG21 IP54 - 70.330.2428.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, 2 PE latéral PG21 IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • avec volet de protection - Non

  • classe de protection (IP), monté - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573220430

Réf. Sonepar

00355322043

Réf. Fournisseur

70.330.2428.0

Marque

Wieland

couleur du boîtier/corps:

autre

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

Embase fermée taille 24 double levier de verrouillage, 2 PE latéral PG21 IP54

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland