Wieland - embase male RST16i3 bleu clair - 46.032.5053.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088279898
Réf. Sonepar
00355001078
Réf. Fournisseur
46.032.5053.9
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement à vis
variante d'encastrement:
pièce à encastrer/fiche de raccordement
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M16
section transversale du raccordement (fil fin):
0.25...0.25 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.25...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.75 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
35.2 mm
hauteur:
19 mm
largeur:
19 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
5012
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


