Wieland - embase min gut gc 7 m20 25 z1 - 76.322.0736.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - en dessous
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 26 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573651203
Réf. Sonepar
00355365120
Réf. Fournisseur
76.322.0736.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
en dessous
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
26 mm
hauteur:
51.5 mm
profondeur:
41 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
120...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


