Wieland - embase PCB 8513 S / 4AH thr - 25.651.0404.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB 8513 S /   4AH     thr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088032127

Réf. Sonepar

00355803212

Réf. Fournisseur

25.651.0404.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB 8513 s / 4ah thr