Wieland - embase PCB fermée séries 8213 s / 3 g - 25.352.3308.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB fermée séries   8213 s /  3 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 12 A

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088112584

Réf. Sonepar

00355811258

Réf. Fournisseur

25.352.3308.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

12 A

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB fermée séries 8213 s / 3 g

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland