Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Wieland - embase PCB fermée séries 8213 s / 9 g doré - 25.350.3901.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB fermée séries 8213 s /  9 g  doré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573460096

Réf. Sonepar

00355346009

Réf. Fournisseur

25.350.3901.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB fermée séries 8213 s / 9 g doré

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland