Non retournable

Wieland - embase PCB mâle coudé 5 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 s g noir - 25.392.3553.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle coudé 5 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 s g noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573200494

Réf. Sonepar

00355320049

Réf. Fournisseur

25.392.3553.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase PCB mâle coudé 5 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 s g noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland