Wieland - embase PCB mâle coudé double rangée 15 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans ma - 25.657.1508.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 15
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049644014994
Réf. Sonepar
00355401499
Réf. Fournisseur
25.657.1508.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
15
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


