Wieland - embase PCB mâle coudé double rangée 2 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm - 25.657.0206.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle coudé double rangée 2 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049644015014

Réf. Sonepar

00355401501

Réf. Fournisseur

25.657.0206.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB mâle coudé double rangée 2 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm