Wieland - embase PCB mâle coudé double rangée 2 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans mar - 25.657.6208.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049644015168
Réf. Sonepar
00355401516
Réf. Fournisseur
25.657.6208.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


