Wieland - embase PCB mâle coudé double rangée 7 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm - 25.657.6706.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 14
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049644015366
Réf. Sonepar
00355401536
Réf. Fournisseur
25.657.6706.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
14
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


