Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase PCB mâle droit 12 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage + flasq - 25.626.4253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 8 A

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • angle circuit imprimé/contact - 90° (vertical vers le haut)

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573333819

Réf. Sonepar

00355333381

Réf. Fournisseur

25.626.4253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

8 A

dimension des raccordements:

3.81 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle droit 12 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage + flasque à vis

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland