Wieland - embase PCB mâle droit 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage + flasq - 25.646.4453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle droit 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage + flasq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573561618

Réf. Sonepar

00355356161

Réf. Fournisseur

25.646.4453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

14

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle droit 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage + flasque à vis