Wieland - embase PCB mâle droit 18 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage + flasq - 25.626.4853.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 18
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573758810
Réf. Sonepar
00355375881
Réf. Fournisseur
25.626.4853.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
18
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


