Wieland - embase PCB mâle droit ouverte 8 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr en bande - 26.350.3816.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle droit ouverte 8 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr en bande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088069758

Réf. Sonepar

00355806975

Réf. Fournisseur

26.350.3816.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB mâle droit ouverte 8 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr en bande

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland