Wieland - embase PCB mâle incliné fermée 7 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s - 25.394.3753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 7
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573339101
Réf. Sonepar
00355333910
Réf. Fournisseur
25.394.3753.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
7
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


