Wieland - embase PCB mâle incliné ouverte 12 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s - 25.395.4253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle incliné ouverte 12 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573339224

Réf. Sonepar

00355333922

Réf. Fournisseur

25.395.4253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle incliné ouverte 12 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland