Wieland - embase PCB mâle incliné ouverte 16 pôles pas 5,08mm sans marquage séries 8213 s - 25.397.4653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle incliné ouverte 16 pôles pas 5,08mm sans marquage séries 8213 s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573559448

Réf. Sonepar

00355355944

Réf. Fournisseur

25.397.4653.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle incliné ouverte 16 pôles pas 5,08mm sans marquage séries 8213 s

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland