Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase podis 7 pôles-sortie de câble plat - 75.015.5153.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase podis 7 pôles-sortie de câble plat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 120 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573767089

Réf. Sonepar

00355376708

Réf. Fournisseur

75.015.5153.1

Marque

Wieland

largeur:

60 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

120 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase 7 poles avec levier de verr. pour cable plat podis

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland