Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - embase revos femelle sub-d 15 pôles taille 6 avec couvercle - Z7.415.0910.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase revos femelle sub-d 15 pôles taille 6 avec couvercle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573160033

Réf. Sonepar

00355316003

Réf. Fournisseur

Z7.415.0910.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

80 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...100 °C

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase REVOS femelle sub-d 15 pôles taille 6 avec couvercle

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland