Wieland - embase revos femelle sub-d 50 pôles taille 16 avec couvercle - Z7.415.3210.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase revos femelle sub-d 50 pôles taille 16 avec couvercle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573160170

Réf. Sonepar

00355316017

Réf. Fournisseur

Z7.415.3210.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

113 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...100 °C

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase REVOS femelle sub-d 50 pôles taille 16 avec couvercle

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland