Wieland - Embase RST08i5 femelle bleu - 41.051.4043.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088556104
Réf. Sonepar
00355855610
Réf. Fournisseur
41.051.4043.9
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
direction d'enfichage:
droit
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, 4, 5
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.55 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
hauteur:
20 mm
largeur:
20 mm
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


