Wieland - embase RST20i3 coudé mâle M20 à ressort Marron - 96.050.5153.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase RST20i3 coudé mâle M20 à ressort Marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573936492

Réf. Sonepar

00355000006

Réf. Fournisseur

96.050.5153.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

1.804 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

hauteur:

57.2 mm

largeur:

104 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Boite de répartition RST20i5 1E/1S + 1s RST20i3 l3 noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland