Wieland - embase RST20i3 femelle M20 à ressort Gris clair ATEX - X6.031.2053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase RST20i3 femelle M20 à ressort Gris clair ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573987104

Réf. Sonepar

00355398710

Réf. Fournisseur

X6.031.2053.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M20

section transversale du raccordement (fil fin):

1.5...1.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

1.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

L, N, PE

couleur de codage / insert de contact:

gris

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.211 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

68.2 mm

hauteur:

35 mm

largeur:

35 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

7035

Embase RST20i3 femelle M20 à ressort gris clair atex

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland