Wieland - embase RST25i3 coudé femelle M20 à vis Gris - 96.033.6054.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573867871
Réf. Sonepar
00355001385
Réf. Fournisseur
96.033.6054.3
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
direction d'enfichage:
à angle droit
dimension de raccordement du filetage:
M20
section transversale du raccordement (fil fin):
0.75...6 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.75...6 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
couleur de codage / insert de contact:
gris
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.243 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.55 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
73.4 mm
hauteur:
54.3 mm
largeur:
34.6 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
7023

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


