Wieland - embase RST50i4 femelle M32 à vis Noir - 97.041.5553.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088070525
Réf. Sonepar
00355807052
Réf. Fournisseur
97.041.5553.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M32
section transversale du raccordement (fil fin):
4...16 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
4...4 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.423 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.4 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
65.7 mm
hauteur:
65 mm
largeur:
65 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


