Wieland - embase ST17i4 femelle à ressort Blanc - 93.041.0458.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573238947
Réf. Sonepar
00355323894
Réf. Fournisseur
93.041.0458.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...0.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
2
marquage de pôle:
2, N, PE, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.061 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
37 mm
hauteur:
24.5 mm
largeur:
25 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


